Beli aki motor baru di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Deskripsi:Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Aero Motor Listrik 3 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- DNY Lampu Bemper/FogDeskripsi:Lampu Led Aksesoris Dny-555 untuk Penerangan di Malam Hari untuk Mobil/Truk Spesifikasi:-Tahan Lama-Kualitas Bagus-Terang nyala nya-Hemat Listrik/Akiatribut:
- Vehicle Applications: FUSO Crystal
- Specifications: Hemat Listrik/Aki
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Deskripsi:Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modernatribut:
- SAE Grade: 5W30
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
Daftar Harga aki motor baru Terbaru April 2026
| GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah) | Rp959.900 |
| Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.499.900 |
| Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.399.900 |
| Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor) | Rp739.900 |
| Aero Motor Listrik 3 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor) | Rp799.900 |
| DNY Lampu Bemper/Fog | Rp62.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor) | Rp1.199.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/goP102180600-2.jpg)
/caP101518442-3.jpg)
/P102046845-1.jpg)
/P102046852-1.jpg)
/2tP102120101-2.jpg)
%201500rpm(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/3aP102120118-2.jpg)


%201000rpm(6Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120125-1.jpg)
/P102212264-1.jpg)